Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFWGVS 3/4 tolózár, 3/4 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás | CA2KBB 0555168

WATTS LFWGVS 3/4 tolózár, 3/4 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás

Raktáron
Item: CA2KBB Modell: LFWGVS 3/4Kereszthivatkozás: 0555168
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
€56.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaSárgaréz
Motorházfedél stílusCsavarmenetes
Vezérlő típusakézikerék
LemezanyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet180 F fok
Mfr. SorozatLFWGV
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFoglalat
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaNem emelkedik
Szelep tervezésNRS
WOG (PSI)200 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3844

Termék részletek:

Tolózár, 3/4 hüvelykes bemenet, 200 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. Sorozattest anyagaLemezanyagKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusTengely anyagaBemeneti csatlakozásÁr
WATTS 406-NRS-RW 4 tolózár, 4 hüvelykes méret | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-ÖntöttvasÖntöttvas és gumiKarimás ízület--Rozsdamentes acélKarimás ízület€1,306.77
ajánlatkérés
WATTS LFGV 1/4 tolózár, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-SárgarézSárgarézNői menetes--SárgarézNői menetes€45.72
ajánlatkérés
WATTS LFGV 3/8 tolózár, 3/8 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás, 200 Psi max. Nyomás | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVSárgarézSárgaréz-3 / 8 "Női menetesSárgaréz-€55.32
WATTS LFGV 1/2 tolózár, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-SárgarézSárgarézNői menetes--SárgarézNői menetes€39.46
ajánlatkérés
WATTS LFWGVS 1 tolózár, 1 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVSárgarézÓlommentes sárgaréz-1"FoglalatSárgaréz-€82.17
WATTS LFWGVS 1/2 tolózár, 1/2 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVSárgarézÓlommentes sárgaréz-1 / 2 "FoglalatSárgaréz-€43.12
WATTS WGV 1/2 tolózár, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | CA4BVE 0770010 WGV 1/2-SárgarézSárgarézNői menetes--SárgarézNői menetes€25.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFWGVS 3/4 tolózár, 3/4 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás
€56.48 /Mértékegység