WATTS LFF113-6RFP automata vezérlőszelep 3 hüvelykes peremes x csatlakozással AH6VYT 36JC08

WATTS LFF113-6RFP automatikus vezérlőszelep 3 hüvelykes karimás x csukló

Raktáron
Tétel: AH6VYT Típus: LFF113-6RFPKereszthivatkozás: 36JC08

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,756.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus vezérlőszelep
test anyagaLágyvas
BevonatAz NSF által felsorolt, fúzióval kötött epoxival bélelt és bevont
Kapcsolat típusaKarimás x ízület
FedőanyagLágyvas
Elasztomer anyagBuna N.
Max. Folyamatos áramlási sebesség460 gpm
Max. Folyadék hőmérséklete160 fok F
Max. Szaggatott áramlási sebesség570 gpm
Anya anyagaRozsdamentes acél
Üzemi nyomás250 psi
Csőméret3"
Port méret1 / 2 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szár anyagaRozsdamentes acél
VágóanyagRozsdamentes acél
Szelep típusaÁrvízvédelmi mágnesszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.3704
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÜzemi nyomásCsőméretÁr
WATTS LFF113-6RFP automatikus vezérlőszelep 2-es menetes | AH6VYR 36JC07 LFF113-6RFPCsavarmenetes400 psi2"€18,301.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFF113-6RFP automatikus vezérlőszelep 3 hüvelykes karimás x csukló
€18,756.22 /Mértékegység