WATTS LFF113-6RFP automatikus vezérlőszelep 2-es menetes | AH6VYR 36JC07

WATTS LFF113-6RFP automatikus vezérlőszelep 2 hüvelykes menetes

Raktáron
Tétel: AH6VYR Típus: LFF113-6RFPKereszthivatkozás: 36JC07

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,301.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus vezérlőszelep
test anyagaLágyvas
BevonatAz NSF által felsorolt, fúzióval kötött epoxival bélelt és bevont
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
FedőanyagLágyvas
Elasztomer anyagBuna N.
Max. Folyamatos áramlási sebesség208 gpm
Max. Folyadék hőmérséklete160 fok F
Max. Szaggatott áramlási sebesség265 gpm
Anya anyagaRozsdamentes acél
Üzemi nyomás400 psi
Csőméret2"
Port méret1 / 2 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szár anyagaRozsdamentes acél
VágóanyagRozsdamentes acél
Szelep típusaÁrvízvédelmi mágnesszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.7728
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÜzemi nyomásCsőméretÁr
WATTS LFF113-6RFP automata vezérlőszelep 3 hüvelykes peremes x csatlakozással AH6VYT 36JC08 LFF113-6RFPKarimás x ízület250 psi3"€18,756.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFF113-6RFP automatikus vezérlőszelep 2 hüvelykes menetes
€18,301.14 /Mértékegység