SUPER-STRUT AB239-1 szögidom, 90 fok

Tétel: CF4XYL Modell: AB239-1
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögillesztés
befejezArany horganyzott
Magasság8-1 / 2 "
AnyagAcél
Szerelő furat mérete9 / 16 "
Lyukak száma2
Szélesség7-13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszAnyagSzélességÁr
SUPER-STRUT AB239-3 szögidom, 90 fokos | CF4XYJ AB239-3Arany horganyzott25-1 / 2 "-Acél19-3 / 4 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AB239-2 szögidom, 90 fok | CF4XYK AB239-2Arany horganyzott17 "-Acél13-3 / 4 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AB239-2SS szögidom, 90 fokos, rozsdamentes acél | CF4YDX AB239-2SS--17 "Rozsdamentes acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AB239-1-EG szögvas vasalat, galvanizált | CF4YJM AB239-1-EGGalvanizált-8-1 / 2 "Acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AB239-2-EG szögidom, 90 fokos, galvanizált | CF4YNT AB239-2-EGGalvanizált17 "-Acél13-3 / 4 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AB239-3EG szögvas vasalat, galvanizált | CF4ZNC AB239-3EGGalvanizált--Acél--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT AB239-1 szögidom, 90 fok