Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4745-18 végütköző, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GRG 0472046

WATTS LF4745-18 End Stop, 1 Inch Inlet, 13.8 Bar Max. Pressure

Raktáron
Tétel: BR4GRG Modell: LF4745-18Kereszthivatkozás: 0472046

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€34.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró sapka
befejezÓlommentes sárgaréz
Szerelvény típusaVége Stop
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4745
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusQuick Connect
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945

Termék részletek:

End Stop, 1 Inch Inlet, 13.8 Bar Max. Pressure

Termékváltozatok

TermékekModellMin. HőmérsékletbefejezBemeneti anyagKimeneti anyagKimeneti méretBemeneti méretTételAnyagÁr
WATTS LF4745-10 végütköző, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GRD 0472044 LF4745-1033 fok. FÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgaréz1 / 2 "1 / 2 "Záró sapkaÓlommentes sárgaréz€13.88
WATTS LF4745-14 végütköző, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GRH 0472045 LF4745-1433 fok. FÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgaréz3 / 4 "3 / 4 "Záró sapkaÓlommentes sárgaréz€17.46
WATTS 3545-18 végütköző, gyűjtőcső csatlakozás | BR9EVP 0959263 3545-1833 fok. FMűanyagPoliszulfonPoliszulfon-1"Záró sapkaPoliszulfon€13.37
WATTS 1045B-04 végütköző, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar max. Nyomás | BR9FNN 0666109 1045B-0433 F fokpolipropilénpolipropilénpolipropilén1 / 4 "1 / 4 "Vége Stoppolipropilén€46.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4745-18 End Stop, 1 Inch Inlet, 13.8 Bar Max. Pressure
€34.91 /Mértékegység