Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3545-18 végütköző, gyűjtőcső csatlakozás | BR9EVP 0959263

WATTS 3545-18 End Stop, Manifold Connection

Raktáron
Item: BR9EVP Modell: 3545-18Kereszthivatkozás: 0959263

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró sapka
befejezMűanyag
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret1"
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Mfr. Sorozat3545B
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti anyagPoliszulfon
Munkahőmérséklet.75 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

Vége leállítás, elosztócsatlakozás

Termékváltozatok

TermékekModellMin. HőmérsékletbefejezBemeneti anyagKimeneti anyagKimeneti méretBemeneti méretTételAnyagÁr
WATTS LF4745-10 végütköző, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GRD 0472044 LF4745-1033 fok. FÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgaréz1 / 2 "1 / 2 "Záró sapkaÓlommentes sárgaréz€13.88
WATTS LF4745-18 végütköző, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GRG 0472046 LF4745-1833 fok. FÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgaréz1"1"Záró sapkaÓlommentes sárgaréz€34.91
WATTS LF4745-14 végütköző, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GRH 0472045 LF4745-1433 fok. FÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgaréz3 / 4 "3 / 4 "Záró sapkaÓlommentes sárgaréz€17.46
WATTS 1045B-04 végütköző, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar max. Nyomás | BR9FNN 0666109 1045B-0433 F fokpolipropilénpolipropilénpolipropilén1 / 4 "1 / 4 "Vége Stoppolipropilén€46.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3545-18 End Stop, Manifold Connection
€13.37 /Mértékegység