Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1045B-04 végütköző, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar max. Nyomás | BR9FNN 0666109

WATTS 1045B-04 végütköző, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BR9FNN Modell: 1045B-04Kereszthivatkozás: 0666109

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€46.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVége Stop
befejezpolipropilén
Szerelvény típusaVége Stop
Bemeneti anyagpolipropilén
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Anyagpolipropilén
Max. Munkahelyi nyomás10.3 Bar
Mfr. Sorozat1045B
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti anyagpolipropilén
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusQuick Connect

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225

Termék részletek:

végállás, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMin. HőmérsékletbefejezBemeneti anyagKimeneti anyagKimeneti méretBemeneti méretTételAnyagÁr
WATTS LF4745-10 végütköző, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GRD 0472044 LF4745-1033 fok. FÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgaréz1 / 2 "1 / 2 "Záró sapkaÓlommentes sárgaréz€13.88
WATTS LF4745-18 végütköző, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GRG 0472046 LF4745-1833 fok. FÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgaréz1"1"Záró sapkaÓlommentes sárgaréz€34.91
WATTS LF4745-14 végütköző, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GRH 0472045 LF4745-1433 fok. FÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgaréz3 / 4 "3 / 4 "Záró sapkaÓlommentes sárgaréz€17.46
WATTS 3545-18 végütköző, gyűjtőcső csatlakozás | BR9EVP 0959263 3545-1833 fok. FMűanyagPoliszulfonPoliszulfon-1"Záró sapkaPoliszulfon€13.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1045B-04 végütköző, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar max. Nyomás
€46.25 /Mértékegység