Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B100600A Boring Bar Tialn 0.1 hüvelykes furat 0.6 hüvelyk vágás | AE2KAU 4XUV8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B100600A unalmas rúd Tialn 0.1 hüvelykes furat 0.6 hüvelykes vágás

Raktáron
Tétel: AE2KAU Modell: B100600AKereszthivatkozás: 4XUV8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd unalmas bár
Szög2 fokos vég és 6 fokos oldalsó vágás
Furatmélység0.6 "
Fura Dia.0.1 "
Vágási irányJobb kéz
befejezTiAlN
AnyagKarbid
Teljes hossz1.5 "
SugárÉles hegy
Shank Dia.1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207504060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuratmélységFura Dia.Teljes hosszShank Dia.Ár
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B050150A Boring Bar Tialn 0.05 hüvelyk furat 0.15 Vágás | AE2JZX 4XUT6 B050150A0.15 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€41.91
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B050200A Boring Bar Tialn 0.05 hüvelyk furat 0.2 hüvelyk Vágás | AE2JZY 4XUT7 B050200A0.2 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€37.96
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B050300A Boring Bar Tialn 0.05 hüvelyk furat 0.3 hüvelyk vágás | AE2JZZ 4XUT8 B050300A0.3 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€39.05
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B050400A Boring Bar Tialn 0.05 hüvelyk furat 0.4 hüvelyk Vágás | AE2KAA 4XUT9 B050400A0.4 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€39.54
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B060150A Boring Bar Tialn 0.06 hüvelyk furat 0.15 Vágás | AE2KAB 4XUU1 B060150A0.15 "0.06 "1.5 "1 / 8 "€40.99
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B060200A Boring Bar Tialn 0.06 hüvelyk furat 0.2 hüvelyk Vágás | AE2KAC 4XUU2 B060200A0.2 "0.06 "1.5 "1 / 8 "€45.36
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B060300A Boring Bar Tialn 0.06 hüvelyk furat 0.3 hüvelyk Vágás | AE2KAD 4XUU3 B060300A0.3 "0.06 "1.5 "1 / 8 "€40.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B100600A unalmas rúd Tialn 0.1 hüvelykes furat 0.6 hüvelykes vágás
€41.16 /Mértékegység