Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF3004 1 1/4 dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BQ7KPU 0821933

WATTS LF3004 1 1/4 dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BQ7KPU Modell: LF3004 1 1/4Kereszthivatkozás: 0821933

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€102.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
Adapter anyagaAcél
TömítőanyagBuna-N
Bemeneti anyagAcél
Bemeneti méret1-1 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
SzigetelőanyagPoliszulfon
VezetNincs jelen
Maximális nyomás250 Psi
Mfr. SorozatLF3004
Anya anyagaTemperönthető
Kimeneti anyagAcél
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6611

Termék részletek:

Dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaTömítőanyagHex méretBemeneti anyagBemeneti méretKimeneti anyagKimeneti méretÁr
WATTS 1 1/4 LF3004 Dielektromos unió 1-1 / 4 hüvelykes Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174 1 1/4 LF30041.25 "VasBuna-N2.75 "----€79.04
WATTS 1/2 LF 3004-1 / 2 Dielektromos Unió 1/2 hüvelykes Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Dolgozható vas és horganyzott acélBuna-N1.625 "----€54.21
WATTS 3/4 LF 3004 3/4 dielektromos egység 3/4 hüvelykes Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4 3/4 LF 3004 3/43 / 4 "Dolgozható vas és horganyzott acélBuna-N1.875 "----€61.83
WATTS 1 LF 3004-1 Dielektromos unió 1 hüvelykes Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5 1 LF 3004-11"Dolgozható vas és horganyzott acélBuna-N2.25 "----€105.35
WATTS 11/2 LF3004 dielektromos egység 1-1/2 hüvelykes fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91 11/2 LF30041.5 "Horganyzott alakítható vasBuna-N3.5 "----€105.31
WATTS 2 LF3004 dielektromos egység 2 hüvelykes fip 250 Psi | AF8EDX 25CC92 2 db LF30042"Horganyzott alakítható vasBuna-N4.125 "----€167.90
WATTS LF3004 2 dielektromos egység, 2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ7KPV 0821935 LF3004 2--Buna-N-Temperönthető2"Temperönthető2"€231.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF3004 1 1/4 dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás
€102.75 /Mértékegység