Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 2 LF3004 dielektromos egység 2 hüvelykes fip 250 Psi | AF8EDX 25CC92

WATTS 2 db LF3004 dielektromos egység 2 hüvelykes fip 250 Psi

Raktáron
Tétel: AF8EDX Modell: 2 LF3004Kereszthivatkozás: 25CC92
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
€167.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Kapcsolat típusaFIP x FIP
TömítőanyagBuna-N
Hex méret4.125 "
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Anya anyagaTemperönthető
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307199030

Termék részletek:

    • Szigetelő anyag (poliszulfon)

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaTömítőanyagHex méretBemeneti anyagBemeneti méretKimeneti anyagKimeneti méretÁr
WATTS 1 1/4 LF3004 Dielektromos unió 1-1 / 4 hüvelykes Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174 1 1/4 LF30041.25 "VasBuna-N2.75 "----€79.04
WATTS 1/2 LF 3004-1 / 2 Dielektromos Unió 1/2 hüvelykes Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Dolgozható vas és horganyzott acélBuna-N1.625 "----€54.21
WATTS 3/4 LF 3004 3/4 dielektromos egység 3/4 hüvelykes Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4 3/4 LF 3004 3/43 / 4 "Dolgozható vas és horganyzott acélBuna-N1.875 "----€61.83
WATTS 1 LF 3004-1 Dielektromos unió 1 hüvelykes Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5 1 LF 3004-11"Dolgozható vas és horganyzott acélBuna-N2.25 "----€105.35
WATTS 11/2 LF3004 dielektromos egység 1-1/2 hüvelykes fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91 11/2 LF30041.5 "Horganyzott alakítható vasBuna-N3.5 "----€105.31
WATTS LF3004 1 1/4 dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--Buna-N-Acél1-1 / 4 "Acél1-1 / 4 "€102.75
WATTS LF3004 2 dielektromos egység, 2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ7KPV 0821935 LF3004 2--Buna-N-Temperönthető2"Temperönthető2"€231.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 2 db LF3004 dielektromos egység 2 hüvelykes fip 250 Psi
€167.90 /Mértékegység