WATTS LF3004 sorozatú dielektromos csatlakozások


Szűrő
Kapcsolat típus: FIP x FIP , Tömítés maximális nyomása: 250 psi , Tömítés maximális hőmérséklete: 180 fok. F , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , Max. Munkahelyi nyomás: 250 PSI , Mfr. Sorozat: LF3004 , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Típus: készlet
StílusModellCsőmérettest anyagaTömítőanyagHex méretBemeneti anyagBemeneti méretKimeneti anyagKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LF3004 3/4
--Buna-N-Acél3 / 4 "Acél3 / 4 "€58.57
A
LF3004 1 1/4
--Buna-N-Acél1-1 / 4 "Acél1-1 / 4 "€102.76
B
LF3004 1/2
--Buna N.-Acél1 / 2 "Acél1 / 2 "€51.35
A
LF3004 2
--Buna-N-Temperönthető2"Temperönthető2"€231.18
B
LF3004 1 1/2
--Buna N.-Temperönthető1 1 / 2 "Temperönthető1-1 / 2 "€156.17
B
LF3004 1
--Buna N.-Acél1"Acél1"€77.07
C
1 LF 3004-1
1"Dolgozható vas és horganyzott acélBuna-N2.25 "----€105.36
D
11/2 LF3004
1.5 "Horganyzott alakítható vasBuna-N3.5 "----€105.31
A
1 1/4 LF3004
1.25 "VasBuna-N2.75 "----€79.04
C
1/2 LF 3004-1/2
1 / 2 "Dolgozható vas és horganyzott acélBuna-N1.625 "----€54.20
E
2 db LF3004
2"Horganyzott alakítható vasBuna-N4.125 "----€167.90
C
3/4 LF 3004 3/4
3 / 4 "Dolgozható vas és horganyzott acélBuna-N1.875 "----€61.83

LF3004 sorozatú dielektromos csatlakozások

A Watts LF3004 sorozatú dielektromos csatlakozókat kereskedelmi és ipari alkalmazásokban használják, hogy megakadályozzák a csőrendszerek galvanikus és szórt áramok által okozott felgyorsult korrózióját és károsodását. Különböző fémekből készült csövek közé vannak beépítve. Ezek a dielektromos csatlakozások acél / vas / horganyzott temperöntvény / temperöntvény és horganyzott acél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében. Poliszulfon szigeteléssel rendelkeznek, hogy megakadályozzák az elektromos veszélyeket a működés során, és Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a csövek közötti biztonságos és megbízható tömítés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?