Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF150A-HA 3/4 vízkalapács levezető, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 30 Psi nyomás | BT2ZRY 0121231

WATTS LF150A-HA 3/4 vízkalapács levezető, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 30 psi nyomás

Raktáron
Cikkszám: BT2ZRY Modell: LF150A-HA 3/4Kereszthivatkozás: 0121231
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
€239.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízkalapács-leállító
test anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozás mérete3 / 4 "
Kapcsolat típusaFérfi tömlő menetes
Gyári beállítású nyomás30 psi
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet82 C fok
Max. Munkahelyi nyomás10.3 Bar
Mfr. SorozatLF150A
Teljes magasság4.3125 "
Teljes szélesség3.4062 "
Menet típusaMHT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455

Termék részletek:

Vízkalapács-levezető, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 30 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Hőmérséklettest anyagaCsatlakozás méreteTeljes magasságTeljes szélességCsőméretTemp. HatótávolságMenet típusaÁr
WATTS 3/4 LF15M2-B vízkalapács levezető 3/4 hüvelykes Mnpt réz | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 fok és 180 fok F között-€88.97
WATTS 1 LF15M2-C vízkalapács levezető, 1 in Mnpt, ólommentes réz | AA3YLP 11Y820 1 db LF15M2-C-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-8 13 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€223.55
WATTS 1 LF15M2-D vízkalapács-leállító 1 hüvelykes Mnpt réz | AA3YLQ 11Y821 1 db LF15M2-D-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-9 15 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€300.65
WATTS 1 LF15M2-E réz vízkalapács levezető, 1 in Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 db LF15M2-E-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-12 11 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€416.93
WATTS LF150A vízkalapács levezető, 1/2 hüvelykes NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Rozsdamentes acél sárgaréz adapterrel-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 fok és 180 fok F között-€171.42
WATTS LF15M2-A vízkalapács levezető 1/2 hüvelykes Npt réz | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 fok és 180 fok F között-€64.78
WATTS LF15M2-F vízkalapács levezető 1 hüvelykes Npt réz | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-11.156 "-1"33 fok és 180 fok F között-€534.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF150A-HA 3/4 vízkalapács levezető, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 30 psi nyomás
€239.39 /Mértékegység