Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1 LF15M2-C vízkalapács levezető, 1 in Mnpt, ólommentes réz | AA3YLP 11Y820

WATTS 1 db LF15M2-C vízkalapács levezető, 1 in Mnpt, ólommentes réz

Raktáron
Tétel: AA3YLP Modell: 1 db LF15M2-CKereszthivatkozás: 11Y820
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
€223.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízkalapács-leállító
test anyagaRéz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel
Kapcsolat típusaMNPT
Átmérő1.625 "
Gyári beállítású nyomás60 psi
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság8 13 / 16 "
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.477
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7419995050
Származási országKR

Termék részletek:

    • A Watts LF15M2-C 1 egy ólommentes vízkalapács-levezető, amelyet a kereskedelmi mosogatógépek, mosógépek vagy gyorsan záródó csaptelepek csővezetékeiben (akár 150 psi-ig) történő víznyomás szabályozására terveztek.
    • Egy sárgaréz NPT hatlapú adapterrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a függőleges, vízszintes vagy szögletes beszerelést rejtett helyeken, hozzáférési panelek használata nélkül.
    • Ezt a lengéscsillapítót előzetesen 60 psi nyomáson feltöltik és állandóan lezárják, hogy megakadályozzák a víz levegőveszteségét.

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Hőmérséklettest anyagaCsatlakozás méreteTeljes magasságTeljes szélességCsőméretTemp. HatótávolságMenet típusaÁr
WATTS 3/4 LF15M2-B vízkalapács levezető 3/4 hüvelykes Mnpt réz | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 fok és 180 fok F között-€88.97
WATTS 1 LF15M2-D vízkalapács-leállító 1 hüvelykes Mnpt réz | AA3YLQ 11Y821 1 db LF15M2-D-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-9 15 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€300.65
WATTS 1 LF15M2-E réz vízkalapács levezető, 1 in Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 db LF15M2-E-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-12 11 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€416.93
WATTS LF150A vízkalapács levezető, 1/2 hüvelykes NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Rozsdamentes acél sárgaréz adapterrel-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 fok és 180 fok F között-€171.42
WATTS LF15M2-A vízkalapács levezető 1/2 hüvelykes Npt réz | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 fok és 180 fok F között-€64.78
WATTS LF15M2-F vízkalapács levezető 1 hüvelykes Npt réz | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-11.156 "-1"33 fok és 180 fok F között-€534.72
WATTS LF15M2-E 1 vízkalapács levezető, 1 hüvelykes csatlakozás, 60 psi nyomás | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 F fokRéz1"12.6875 "2.125 "--NPT€294.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1 db LF15M2-C vízkalapács levezető, 1 in Mnpt, ólommentes réz
€223.55 /Mértékegység