Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF150A vízkalapács levezető, 1/2 hüvelykes NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567

WATTS LF150A vízkalapács-levezető, 1/2 hüvelykes NPT, max. 150 psi

Raktáron
Tétel: AB8RHW Típus: LF150AKereszthivatkozás: 26X567
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
€171.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízkalapács-leállító
test anyagaRozsdamentes acél sárgaréz adapterrel
Kapcsolat típusaMNPT
Átmérő4 13 / 32 "
Gyári beállítású nyomás25-35 psi
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság4-5 / 16 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

A Watts LF150A vízkalapács levezető a víznyomás ütéseinek szabályozására vagy a vízkalapács előfordulásának megelőzésére szolgál mosogatógépekben, mosógépekben és gyorsan záródó csaptelepekben.

Jellemzők:

  • Előre feltöltött légkamrával rendelkezik, szabványos gumiszeleppel, amely lehetővé teszi az újratöltést.
  • Egy zárt membránnal van beépítve, amely elnyeli az ütéseket és megakadályozza a kopást.
  • Akár 200 psi ütési nyomásnak is ellenáll, és megakadályozza a csattanó zajt, valamint a csövek és készülékek károsodását.
  • Ez a vízkalapácsos levezető vízszintes, függőleges és szögletes szerelést tesz lehetővé mind az új, mind a meglévő vezetékekben.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • ULC
  • USC
  • WQA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelent a vízkalapács?

V. Ha a nagy sebességű víz irányváltoztatásra kényszerül, vagy hirtelen leáll, az „visszapattanást” okoz, amit vízkalapácsnak neveznek. Ilyen esetekben vízkalapács-levezetőket használnak a lökéshullámok párnájaként és a sérülések elkerülése érdekében.

K. Miből készült a levezető?

V. A levezető rozsdamentes acél szerkezetű, és speciális hőre lágyuló réteggel van bevonva, hogy megakadályozza a rozsdát és lehetővé tegye a maximális ütéselnyelést.

K. Hogyan telepítsük az egységet vízvezetékekbe?

A.

  • Szerelje fel a lehető legközelebb az ütés forrásához.
  • Az egység gyárilag 30 psi-re van feltöltve. Ha a rendszer nyomása nagyobb, mint 35 psi, adjon hozzá levegőt, amíg a szelep 5 psi-rel a rendszer áramlási nyomása alá nem kerül.
  • Kerülje el a levezető sérülését hatlapú lapos rögzítéssel.

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Hőmérséklettest anyagaCsatlakozás méreteTeljes magasságTeljes szélességCsőméretTemp. HatótávolságMenet típusaÁr
WATTS 3/4 LF15M2-B vízkalapács levezető 3/4 hüvelykes Mnpt réz | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 fok és 180 fok F között-€88.97
WATTS 1 LF15M2-C vízkalapács levezető, 1 in Mnpt, ólommentes réz | AA3YLP 11Y820 1 db LF15M2-C-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-8 13 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€223.55
WATTS 1 LF15M2-D vízkalapács-leállító 1 hüvelykes Mnpt réz | AA3YLQ 11Y821 1 db LF15M2-D-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-9 15 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€300.65
WATTS 1 LF15M2-E réz vízkalapács levezető, 1 in Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 db LF15M2-E-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-12 11 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€416.93
WATTS LF15M2-A vízkalapács levezető 1/2 hüvelykes Npt réz | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 fok és 180 fok F között-€64.78
WATTS LF15M2-F vízkalapács levezető 1 hüvelykes Npt réz | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-11.156 "-1"33 fok és 180 fok F között-€534.72
WATTS LF15M2-E 1 vízkalapács levezető, 1 hüvelykes csatlakozás, 60 psi nyomás | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 F fokRéz1"12.6875 "2.125 "--NPT€294.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF150A vízkalapács-levezető, 1/2 hüvelykes NPT, max. 150 psi
€171.42 /Mértékegység