Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 LF15M2-B vízkalapács levezető 3/4 hüvelykes Mnpt réz | AA3YLN 11Y819

WATTS 3/4 LF15M2-B vízkalapács levezető 3/4 hüvelykes Mnpt réz

Raktáron
Tétel: AA3YLN Modell: 3/4 LF15M2-BKereszthivatkozás: 11Y819
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
€91.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízkalapács-leállító
test anyagaRéz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel
Kapcsolat típusaMNPT
Átmérő1.375 "
Gyári beállítású nyomás60 psi
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság8 9 / 16 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7419995050
Származási országKR

Termék részletek:

    • A Watts LF15M2-B vízkalapács-levezető ideális ipari mosogatógépekhez és gyorsan záródó csaptelepekhez a csőrendszerek vízkalapács (víznyomássokk) sérüléseinek kivédésére.
    • Ezeknek a vízlökéshullámoknak szükségük van egy enyhülési pontra, amelyet az LF15M2-B biztosít, mivel állandó és előre feltöltött légkamrája (60 psi) mozgatható polipropilén dugattyúval rendelkezik az ütések elnyelésére.
    • Ez a vízkalapácsos lefogó réztesttel rendelkezik, amely ólommentes sárgaréz menetes adapterrel rendelkezik, amely tetszőleges szögben könnyen beépíthető egy új vagy meglévő csőrendszerbe.
    • Az EPDM-mel lezárt és 8 cm (9-16 / 21.75 hüvelyk) magasságba csomagolt LF15M2-B hatékonyan működik 33-180 Fahrenheit-fok hőmérséklet-tartományban és 150 psi üzemi nyomás alatt.

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Hőmérséklettest anyagaCsatlakozás méreteTeljes magasságTeljes szélességCsőméretTemp. HatótávolságMenet típusaÁr
WATTS 1 LF15M2-C vízkalapács levezető, 1 in Mnpt, ólommentes réz | AA3YLP 11Y820 1 db LF15M2-C-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-8 13 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€220.21
WATTS 1 LF15M2-D vízkalapács-leállító 1 hüvelykes Mnpt réz | AA3YLQ 11Y821 1 db LF15M2-D-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-9 15 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€300.65
WATTS 1 LF15M2-E réz vízkalapács levezető, 1 in Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 db LF15M2-E-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-12 11 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€416.93
WATTS LF150A vízkalapács levezető, 1/2 hüvelykes NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Rozsdamentes acél sárgaréz adapterrel-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 fok és 180 fok F között-€171.42
WATTS LF15M2-A vízkalapács levezető 1/2 hüvelykes Npt réz | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 fok és 180 fok F között-€64.78
WATTS LF15M2-F vízkalapács levezető 1 hüvelykes Npt réz | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-11.156 "-1"33 fok és 180 fok F között-€534.72
WATTS LF15M2-E 1 vízkalapács levezető, 1 hüvelykes csatlakozás, 60 psi nyomás | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 F fokRéz1"12.6875 "2.125 "--NPT€294.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 LF15M2-B vízkalapács levezető 3/4 hüvelykes Mnpt réz
€91.88 /Mértékegység