MAIN FILTER INC. SP12A sorozatú Spin On szűrő


Szűrő
Alsó OD: 5.079 " , Szűrő mérete: 743 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 79 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 11 bsp , Menet mérete: 1.25mm , felső OD: 5.079 "
StílusModellumBurst nyomásKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrő MediaSzűrés értékeléseMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0058101
10246.654.9972.572.5 PSICellulóz-7.02 "€58.51
ajánlatkérés
B
MF0058105
10246.654.99145145 PSIÜveg-7.02 "€129.01
ajánlatkérés
C
MF0058102
20246.6 PSI54.99-72.5 PSICellulóz207.02€58.51
ajánlatkérés
D
MF0058106
25246.6 PSI66.73-145 PSIÜveg257.02€129.01
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?