Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1 LF15M2-E réz vízkalapács levezető, 1 in Mnpt | AA3YLR 11Y822

WATTS 1 db LF15M2-E réz vízkalapács levezető, 1 db Mnpt

Raktáron
Tétel: AA3YLR Modell: 1 db LF15M2-EKereszthivatkozás: 11Y822

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€416.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízkalapács-leállító
test anyagaRéz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel
Kapcsolat típusaMNPT
Átmérő2.125 "
Gyári beállítású nyomás60 psi
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság12 11 / 16 "
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7419995050
Származási országKR

Termék részletek:

    • A kereskedelmi mosogatógépek, mosógépek vagy gyorsan záródó csaptelepek csővezetékeiben lévő víznyomás ütések szabályozására szolgál (150 psi-ig).
    • Sárgaréz NPT hatlapú adapter, amely lehetővé teszi a függőleges, vízszintes vagy szögletes telepítést rejtett helyeken, hozzáférési panelek használata nélkül
    • Gyárilag 60 psi nyomású levegővel fel van töltve, és tartós kupakkal és epoxi tömítéssel van ellátva, hogy megakadályozza a levegő elvesztését a vízben

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Hőmérséklettest anyagaCsatlakozás méreteTeljes magasságTeljes szélességCsőméretTemp. HatótávolságMenet típusaÁr
WATTS 3/4 LF15M2-B vízkalapács levezető 3/4 hüvelykes Mnpt réz | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 fok és 180 fok F között-€88.97
WATTS 1 LF15M2-C vízkalapács levezető, 1 in Mnpt, ólommentes réz | AA3YLP 11Y820 1 db LF15M2-C-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-8 13 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€223.55
WATTS 1 LF15M2-D vízkalapács-leállító 1 hüvelykes Mnpt réz | AA3YLQ 11Y821 1 db LF15M2-D-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-9 15 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€300.65
WATTS LF150A vízkalapács levezető, 1/2 hüvelykes NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Rozsdamentes acél sárgaréz adapterrel-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 fok és 180 fok F között-€171.42
WATTS LF15M2-A vízkalapács levezető 1/2 hüvelykes Npt réz | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 fok és 180 fok F között-€64.78
WATTS LF15M2-F vízkalapács levezető 1 hüvelykes Npt réz | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-11.156 "-1"33 fok és 180 fok F között-€534.72
WATTS LF15M2-E 1 vízkalapács levezető, 1 hüvelykes csatlakozás, 60 psi nyomás | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 F fokRéz1"12.6875 "2.125 "--NPT€294.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1 db LF15M2-E réz vízkalapács levezető, 1 db Mnpt
€416.93 /Mértékegység