APPROVED VENDOR Sapka, FNPT, rozsdamentes acél


Szűrő
StílusModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
2 UB81
304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F1"€29.79
B
1LRX9
304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.5 "€27.52
C
2 UA46
304 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F3 / 4 "€19.25
B
1LRX8
304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "€24.98
B
1LRX2
304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€3.21
C
2 UA47
304 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F1"€35.67
B
1LRX7
304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"€14.15
C
1 LVL7
304 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F2"€70.43
B
1LRX5
304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€7.27
B
1 LÍRA3
304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3"€95.89
B
1LRX6
304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€9.08
B
1LRX4
304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
ajánlatkérés
B
1 LÍRA1
304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi2"€41.28
B
1LRX3
304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€4.95
B
2TV63
316 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3"€116.23
B
2TV59
316 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€2.16
C
2TY77
316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F1 / 2 "€16.47
B
2TV60
316 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€7.04
B
2 150 KAP 316
316 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi2"€50.01
B
2TV61
316 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "€31.76
B
1/2 150 KAP 316
316 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€7.43
B
1/4 150 KAP 316
316 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€6.13
B
1 150 KAP 316
316 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"€16.10
B
2TV64
316 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi4"€233.26
C
2TY78
316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F3 / 4 "€23.50
B
1 1/2 150 KAP 316
316 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.5 "€39.62
B
3/4 150 KAP 316
316 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€9.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?