DAYTON Szerelőkonzolok


Szűrő
Mélység: 20.5 " , KW-ra alkalmas: 3 a 10 , Funkció: A sebességváltó homlokzatához rögzíthető, hogy padlóra, falra vagy mennyezetre rögzítse , Magasság: 10 " , Hossz: 5" , Anyaga: Acél , Beépítési: Mennyezet , Rögzítési típus: Fal / mennyezet , Igényel: 36WC93
StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
G412-590-666
-€3.22
ajánlatkérés
B
50H562
-€419.69
ajánlatkérés
C
23L576
-€91.17
D
4TDJ3
-€432.57
ajánlatkérés
E
2YV16
1 3 / 5 "€307.92
F
36WC85
5.031 "€32.37

Szerelőkonzolok

A Dayton tartókonzolok fali és mennyezeti fűtőtestek felszerelésére szolgálnak. Ezek az egységek a fűtőtestek szerelési stílusának módosítására is hasznosak, például süllyesztett fűtőtestek felületre szereléséhez. A cULus / ETL listán szerepelnek, és acélból készültek a sokoldalúság és a tartósság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?