GEORG FISCHER PVC 3 utas, True Union gömbcsap, foglalat x foglalat x foglalat


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PVC , Testforma: 3-irányú, valódi unió , Kapcsolat típus: Aljzat x foglalat x foglalat , Fogantyú anyaga: polipropilén , Fogantyú típusa: Tee , Max. Nyomás: 150 psi WOG , Max. Gőznyomás: 0 psi wsp , Port: Teljes L , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: PVC , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
161543084
1"€364.54
A
161543085
1.25 "€417.38
A
161543082
1 / 2 "€252.04
A
161543087
2"€591.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?