VESTIL VRSOR sorozatú nagy teherbírású, kihajtható polcok


Szűrő
Kapacitás: 6000 lbs. , Polconkénti kapacitás: 1500 lbs. , Szín: Kék , élkikészítés: Négyzet , Magasság: 80 " , Használati magasság: 10 ft. , Szerelési hardvert tartalmaz: Igen , készlet: Igen , Hossz: 32 " , Anyaga: Acél , Max. Terhelhetőség: 12000 lbs. , szintek száma: 3 , Csomag méret: 205 , Alak: téglalap , Középen állítható polcmagasság: 2 3 / 8 " , Polc szélessége: 51 1 / 4 " , Kinyúló polcok: 20 " , Polcok hardveranyaga: Fém , Polctípus: Polcegység
StílusModellFix felső polcPolcszámKihúzható polcok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
VRSOR-54
14357 "€5,653.01
B
VRSOR-114
286114 "€9,885.55
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?