Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 152A 10-50 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 10-50psi | AH6VXU 36JA85

WATTS 152A 10-50 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 10-50psi

Raktáron
Tétel: AH6VXU Modell: 152A 10-50Kereszthivatkozás: 36JA85
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
€1,808.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamat gőznyomás-szabályozó
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság8 15 / 16 "
Hossz6"
AnyagVas
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet300 fok F
Csőméret3 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány10-50 psi
SzűrőNem
Szelep típusaKözepes kapacitás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8082
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)17.02
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszCsőméretNyomásbeállítási tartományÁr
WATTS 152A 10-50 Gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelyk 10-50psi | AH6VXQ 36JA82 152A 10-508 15 / 16 "6"1 / 2 "10-50 psi€1,500.52
WATTS 152A 10-30 gőznyomás-szabályozó 1 hüvelyk 10-30 psi | AH6VXX 36JA88 152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1"10-30 psi€2,360.78
WATTS 152A 10-30 Gőznyomásszabályozó 1-1 / 4in 10-30psi | AH6VYA 36JA91 152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1.25 "10-30 psi€3,139.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 152A 10-50 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 10-50psi
€1,808.47 /Mértékegység