WATTS 152A 10-30 Gőznyomásszabályozó 1-1 / 4in 10-30psi | AH6VYA 36JA91

WATTS 152A 10-30 gőznyomás-szabályozó 1-1/4in 10-30psi

Raktáron
Tétel: AH6VYA Modell: 152A 10-30Kereszthivatkozás: 36JA91

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,139.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamat gőznyomás-szabályozó
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság9 11 / 16 "
Hossz7.5 "
AnyagVas
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet300 fok F
Csőméret1.25 "
Nyomásbeállítási tartomány10-30 psi
SzűrőNem
Szelep típusaKözepes kapacitás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7998
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.34
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszCsőméretNyomásbeállítási tartományÁr
WATTS 152A 10-50 Gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelyk 10-50psi | AH6VXQ 36JA82 152A 10-508 15 / 16 "6"1 / 2 "10-50 psi€1,500.52
WATTS 152A 10-50 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 10-50psi | AH6VXU 36JA85 152A 10-508 15 / 16 "6"3 / 4 "10-50 psi€1,808.47
WATTS 152A 10-30 gőznyomás-szabályozó 1 hüvelyk 10-30 psi | AH6VXX 36JA88 152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1"10-30 psi€2,360.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 152A 10-30 gőznyomás-szabályozó 1-1/4in 10-30psi
€3,139.54 /Mértékegység