FIBRE-METAL BY HONEYWELL Passzív hegesztő sisak, 10. lencseárnyalat


A Honeywell Fibre-Metal passzív hegesztősisakokat hegesztési és vágási folyamatokhoz, fémgyártáshoz, építőiparhoz, autójavításhoz, hajóépítéshez, csővezeték-munkákhoz, valamint karbantartási és javítási feladatokhoz használják, amelyek védelmet igényelnek a hegesztési ívek és az UV/IR sugárzás ellen.

Szűrő
Grafika: Egyik sem
StílusModellszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
5906BK
FeketeHőre lágyuló€146.50
B
5906GY
SzürkeHőre lágyuló€139.14
C
906GY
SzürkeHőre lágyuló€137.12
D
110PWE
fehérÜveggyapot€149.74

Működési mechanizmus

  • Vegye fel a sisakot, biztosítva a kényelmes illeszkedést.
  • Állítsa be a fejfedőt a stabilitás és a kényelem érdekében.
  • A tiszta láthatóság érdekében helyezze a lencsét a szeme elé.
  • Az automatikusan sötétedő lencse akkor aktiválódik, amikor a hegesztési ív megtörténik.
  • A lencse a hegesztéshez megfelelő árnyalatra sötétedik.
  • Hegesztés közben a lencse sötétben marad a szem védelme érdekében.
  • A hegesztés után a lencse visszatér normál állapotába a tiszta láthatóság érdekében.
  • Távolítsa el a sisakot a fejfedő hevedereinek meglazításával.
  • Tárolja a sisakot száraz és tiszta helyen.

Jellemzők

  • Teleszkópos fedéllel rendelkeznek a tiszta, nagyított nézet érdekében.
  • Ezek a hegesztősisakok öntött üvegtartóval rendelkeznek a fokozott pontosság érdekében.
  • Tízes árnyalatú szűrőlencsével rendelkeznek a tiszta látás érdekében.
  • Ezek a hegesztősisakok W10-es hegesztési színjelölést kínálnak a hegesztés okozta sérülések csökkentése érdekében.
  • Hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és ellenállnak a kopásnak, korróziónak, szakadásnak és kopásnak.

Szabványok és jóváhagyások

  • ANSI
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Alkalmasak ezek a sisakok plazmavágás közbeni használatra?

Az American Welding Society (AWS) szerint ezek a 10-es árnyalatú sisakok 100-200A plazmavágási alkalmazásokhoz alkalmasak.

Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a passzív hegesztősisakot?

A passzív hegesztősisak fenntartása érdekében rendszeresen meg kell tisztítani a külső burkolatot és a lencseszűrőt. Használjon puha rongyot vagy szivacsot enyhe szappannal és vízzel, hogy eltávolítsa a szennyeződést, port vagy törmeléket a sisak felületéről. Kerülje a súroló hatású tisztítószerek vagy durva anyagok használatát, amelyek megkarcolhatják a lencsét. Ezenkívül rendszeresen ellenőrizze a sisakot, hogy nincs-e rajta sérülés, és szükség szerint cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket.

A passzív hegesztősisakok alkalmasak fej feletti hegesztésre?

Igen, a passzív hegesztősisakok használhatók fej feletti hegesztéshez. A fej fölött végzett munkavégzés azonban további nyaki szilárdságot és stabilitást igényelhet a sisak megfelelő pozícióban tartásához és a megfelelő védelem biztosításához.

Hogyan kell tisztítani és karbantartani ezeket a hegesztősisakokat?

  • Minden használat után törölje le a sisak külsejét tiszta, nedves ruhával, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket.
  • Vizsgálja meg az objektívet, hogy nincs-e rajta fröcskölés, szennyeződés vagy karcolás. Ha szükséges, kövesse a gyártó utasításait a lencse eltávolításához a tisztításhoz.
  • Tisztítsa meg a lencsét enyhe szappanos oldattal vagy speciális lencsetisztítóval. Óvatosan törölje le a lencsét puha ruhával vagy lencsetisztító kendővel.
  • Ellenőrizze a fejfedőt és a hevedereket, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés jele. Cserélje ki az elhasználódott vagy törött alkatrészeket a megfelelő működés és kényelem érdekében.
  • Vizsgálja meg a sisak héját, hogy nincsenek-e rajta repedések, horpadások vagy egyéb sérülések. Ha bármilyen problémát észlel, forduljon a gyártóhoz a javítási vagy cserelehetőségekkel kapcsolatban.
  • Tárolja a hegesztősisakot tiszta és száraz helyen, távol a közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérsékletektől.
  • Rendszeresen ellenőrizze az automatikusan elsötétülő lencse akkumulátorát vagy áramforrását, és szükség esetén cserélje ki a gyártó útmutatásait követve.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a hegesztősisak használatakor?

  • Viseljen olyan hegesztősisakot, amely biztonságosan és kényelmesen illeszkedik a fejére, hogy maximális védelmet nyújtson, és lehetővé tegye a korlátlan mozgást.
  • Válassza ki a megfelelő árnyalati szintet a hegesztési folyamathoz és az anyaghoz, hogy megvédje szemét a hegesztés során kibocsátott erős fénytől.
  • Rendszeresen ellenőrizze az objektívet, hogy nincs-e rajta repedés, karcolás vagy sérülés. Cserélje ki a sérült lencsét a tiszta láthatóság és a megfelelő védelem érdekében.
  • Használjon további egyéni védőfelszerelést, például védőszemüveget, kesztyűt és lángálló ruházatot, hogy megvédje magát a hegesztéssel kapcsolatos lehetséges veszélyektől.
  • Tartson biztonságos távolságot a hegesztőívtől, hogy elkerülje a káros ultraibolya és infravörös sugárzásnak való kitettséget. Kövesse az Ön által használt hegesztési eljárásra vonatkozó ajánlott irányelveket.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a hegesztősisak kiválasztásakor?

  • Győződjön meg arról, hogy a sisak megfelel a szem- és arcvédelemre vonatkozó ipari biztonsági szabványoknak.
  • Válassza ki az elvégzendő hegesztési típusnak megfelelő lencseárnyékolót.
  • A hegesztés közbeni jobb láthatóság érdekében válasszon olyan sisakot, amely elegendő és kényelmes látóteret biztosít.
  • Válasszon kiváló minőségű, tartós anyagokból készült sisakot.
  • Ellenőrizze, hogy van-e állítható fejfedő és kényelmes párnázási rendszer.
  • Válasszon egy könnyű sisakot a fáradtság minimalizálása érdekében.
  • Vegye figyelembe a sisak reakcióidejét, hogy automatikusan elsötétüljön az ív megütésekor.
  • Keressen állítható érzékenységi beállításokat, hogy testreszabhassa a sisak reakcióját a különböző hegesztési körülményekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?