WATTS 152A sorozat, technológiai gőznyomás-szabályozó, vas, 10–30 psi


Szűrő
Kapcsolat típus: FNPT , Anyaga: Vas , Max. Nyomás: 200 psi , Max. Hőmérséklet: 300 fok F , Szelep típusa: Közepes kapacitás
StílusModellMagasságHosszCsőméretNyomásbeállítási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
152A 10-50
8 15 / 16 "6"3 / 4 "10-50 psi€1,808.46
A
152A 10-50
8 15 / 16 "6"1 / 2 "10-50 psi€1,500.52
A
152A 10-30
9 11 / 16 "7.5 "1.25 "10-30 psi€3,139.53
A
152A 10-30
9 11 / 16 "7.5 "1"10-30 psi€2,360.78

152A sorozat, technológiai gőznyomás-szabályozó, vas, 10–30 psi

A Watts által gyártott 152A sorozatú gőznyomás-szabályozók az olajvezetékekben, autoklávokban, vulkanizátorokban, gőzölős vasalókban és egyes radiátorokban lévő gőznyomás szabályozására szolgálnak. Ezek a szabályozók rendkívül érzékeny reakciókat kínálnak a csökkent nyomásváltozásokra és minimális nyomáseséssel fenntartják a lehető legteljesebb folyadékmennyiséget. Ezek a nyomáscsökkentő szelepek 200 psi nyomásig képesek elviselni az ellátási nyomást. A watt nyomásszabályozók vasból készülnek, és rozsdamentes acél szűrővel, tárcsával, szárvezetővel és érzékenységszabályzóval rendelkeznek a kritikus áramlási viszonyok okozta rezgések kiküszöbölésére. Különböző alkalmazásokhoz ezek a Watts nyomásszabályozó szelepek NPT menetes női be- és kimeneti csatlakozóval rendelkeznek, amelyek akár 1 hüvelyk átmérőjű csövekbe is beilleszthetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?