Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 10L-2-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP3YFC 0064014

WATTS 10L-2-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP3YFC Model: 10L-2-150210 3/4Kereszthivatkozás: 0064014
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
€70.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet210 F fok
Mfr. Sorozat10L
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás150 Psi
A szár hossza1 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2551

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletRelief nyomásÁr
WATTS 10L-2-75210 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP3QGK 0063069 10L-2-75210210 fok. F75 Psi€78.42
WATTS 10L-2-175210 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 175 Psi tehermentesítő nyomás | BP3YED 0063098 10L-2-175210210 fok. F175 Psi€78.42
WATTS 10L-2-100210 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP3YEF 0063072 10L-2-100210210 fok. F100 Psi€78.42
WATTS 10L-2-125210 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP6EBG 0063093 10L-2-125210210 fok. F125 psi€65.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 10L-2-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás
€70.11 /Mértékegység