Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 10L-2-175210 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 175 Psi tehermentesítő nyomás | BP3YED 0063098

WATTS 10L-2-175210 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 175 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP3YED Típus: 10L-2-175210Kereszthivatkozás: 0063098
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
€78.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet210 fok. F
Mfr. Sorozat10L
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás175 Psi
Enyhülési hőmérséklet210 fok. F
A szár hossza1 1 / 8 "
Termosztát szonda hossza2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 175 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletRelief nyomásÁr
WATTS 10L-2-75210 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP3QGK 0063069 10L-2-75210210 fok. F75 Psi€78.42
WATTS 10L-2-100210 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP3YEF 0063072 10L-2-100210210 fok. F100 Psi€78.42
WATTS 10L-2-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP3YFC 0064014 10L-2-150210 3/4210 F fok150 Psi€70.11
WATTS 10L-2-125210 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP6EBG 0063093 10L-2-125210210 fok. F125 psi€65.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 10L-2-175210 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 175 Psi tehermentesítő nyomás
€78.42 /Mértékegység