Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANI-LAV N2BL permetező fúvóka 3/4 hüvelyk 6.5 gpm Kék 100psi | AH3FXT 31TT25

SANI-LAV N2BL szórófej 3/4 hüvelykes 6.5 gpm kék 100psi

Raktáron
Tétel: AH3FXT Modell: N2BLKereszthivatkozás: 31TT25
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
€22.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPermetező fúvóka
színekKék
Kapcsolat típusa3/4 "GHT női bemenet
Áramlási sebesség6.5 gpm
Hossz5"
AnyagCink, sárgaréz, rozsdamentes acél
Max. Nyomás100 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2722
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országTW

Termék részletek:

    • Fúvóka kikapcsolása: Kezelje a kezelőszerveket

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlási sebességTételHosszAnyagMax. NyomásTemp. HatótávolságÁr
SANI-LAV N2B permetező fúvóka 3/4 hüvelyk 6.5 gpm 100 psi | AH3FXQ 31TT23 N2BFekete6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€22.05
SANI-LAV N2W permetező fúvóka 3/4 hüvelyk 6.5 gpm fehér 100 psi | AH3FXR 31TT24 N2Wfehér6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€22.09
SANI-LAV N2R permetező fúvóka 3/4 hüvelyk 6.5 gpm Piros 100 psi | AH3FXU 31TT26 N2RPiros6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€21.86
SANI-LAV N2G permetező fúvóka 3/4 hüvelyk 6.5 gpm zöld 100 psi | AH3FXV 31TT27 N2GZöld6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€22.05
SANI-LAV N2Y szórófej 3/4 hüvelyk 6.5 gpm sárga 100 psi | AH3FXW 31TT28 N2YSárga6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€22.30
SANI-LAV N820 meleg / hideg 3/4 hüvelykes szórófej 8.9 gpm | AH3FXX 31TT29 Network TwentyOneBiztonsági narancs8.9 gpmForró / hideg permetező fúvóka6.625 "Sárgaréz, rozsdamentes acél150 psi32 fok és 200 fok F között€295.91
SANI-LAV N8B20 forró / hideg 3/4 hüvelykes szórófej 8.9 gpm | AH3FXY 31TT30 N8B20Fekete8.9 gpmForró / hideg permetező fúvóka6.625 "Sárgaréz, rozsdamentes acél150 psi32 fok és 200 fok F között€297.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV N2BL szórófej 3/4 hüvelykes 6.5 gpm kék 100psi
€22.61 /Mértékegység