AME INTERNATIONAL Gyöngytörők


Az AME gumiabroncs peremtörői ideálisak a gumiabroncs és a felni közötti peremtömítés feltörésére, ami megkönnyíti a gumiabroncsok fel- és leszerelését. Ezeket a peremtörő szerszámokat autóipari műhelyekben, gumiabroncs-szervizekben és rakodó/fuvarozási létesítményekben használják.

Szűrő
Kapacitás: 25 ton , Kényszerítés: 10 Ton , Szélesség: 26 "
StílusModellTételütésÁr (ÁFA nélkül)
A
11016
Bead Breaker-€1,039.50
ajánlatkérés
A
AE181851
Bead Breaker-€32.34
ajánlatkérés
B
11005
Bead Breaker4"€907.83
ajánlatkérés
A
11065
Abroncsgyöngy-törő-€2,633.40
ajánlatkérés
A
11076
Abroncsgyöngy-törő-€3,534.30
ajánlatkérés
C
11000
Abroncsgyöngy-törő4-1 / 4 "€1,399.86
ajánlatkérés
A
71600
Abroncsgyöngy-törő-€207.90
ajánlatkérés
D
11060
Abroncsgyöngy-törő-€1,115.73
ajánlatkérés
E
11055
Abroncsgyöngy-törő8"€2,633.40
ajánlatkérés
F
11040
Abroncsgyöngy-törő10 "€3,672.90
ajánlatkérés
G
11050
Abroncsgyöngy-törő2-1 / 8 "€1,621.62
ajánlatkérés
A
12017
Abroncsgyöngy-törő-€2,092.86
ajánlatkérés
H
11010
Abroncsgyöngy-törő3.75 "€1,566.18
ajánlatkérés
I
11015
Abroncsgyöngy-törő4"€990.99
ajánlatkérés
A
11020
Abroncsgyöngy-törő-€1,732.50
ajánlatkérés
J
11030
Abroncsgyöngy-törő6 "hogy 8"€3,160.08
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Az AME abroncsperemtörő hidraulikus erő alapján működik.
  • A szerszám egy hidraulikus szivattyúból készül, amely elegendő erőt fejt ki ahhoz, hogy átszúrja az abroncsot a felnihez tartó peremtömítést.
  • Az abroncsra és a felnire helyezett henger a szivattyúhoz van rögzítve.
  • A henger leereszkedik a szivattyú bekapcsolásakor, nyomást gyakorolva a peremre, és elszakad a tömítés.

Jellemzők

  • AME 11050 Az abroncsperemtörő kompatibilis az 10000 PSI hidraulikus / légszivattyúval, és akár 10 tonnás hidraulikus erőt is képes előállítani.
  • A márkaé 71600 Az egység golfkocsi, teherautó, ATV, busz, mezőgazdasági és kotró gumiabroncson működik a kerék eltávolítása nélkül, lehetővé téve a gyors és egyszerű szétválasztást.
  • AME 11020 Az abroncsperemtörő kompakt kialakítású, így a kerekek hátulján és oldalán is használható.
  • A márkaé 11076 A megszakító alumíniumból készült a könnyű súly és a tartósság érdekében, hosszú élettartamot biztosítva.

Gyakran ismételt kérdések

Miért tartják biztonságosabbnak az AME gumiabroncs-peremtörőket, mint a kézi törőket?

A kézi megszakítókhoz képest az AME gumiabroncsperemtörők gyorsabb és hatékonyabb abroncscserét tesznek lehetővé, csökkentve azt az időt, amíg a kezelő ki van téve a potenciális veszélyeknek.

Hogyan helyezik el az abroncsperemtörőt a felnire és a gumiabroncsra?

  • A peremtörő szerszámot a peremtömítéssel egy vonalba kell helyezni, és egy abroncsperemtörőt helyeznek a gumiabroncsra és a felnire.
  • Az eszköz aktiválásakor a peremtömítés felszakad, így egyszerűvé válik a gumiabroncs felszerelése vagy leszerelése.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?