BELL & GOSSETT BPDW415-20 LCA hőcserélő keményforrasztott lemez 317 243 Btu | AF2CWC 6RGC7

BELL & GOSSETT BPDW415-20 LCA hőcserélő keményforrasztott lemez 317 243 Btu

Raktáron
Tétel: AF2CWC Típus: BPDW415-20 LCAKereszthivatkozás: 6RGC7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,021.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőcserélő
Kapacitás50 GPM
csatlakozás1 "MNPT
Mélység2.65 "
Magasság20.7 "
Hossz2.65 "
AnyagRéz, ASTM 316L rozsdamentes acél
Max. BtuH (víz-víz alkalmazás)317,243
Nyomás435 PSIG tervezés
Hőmérséklet-40-től 300 F-ig
típusForrasztott lemez kettős fal
kötet0.0273
kötet0.0273 Gal./Chnl.
Súly29.6 font.
Szélesség4.37 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.3255
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)62.74
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8419500000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. BtuH (olaj-víz alkalmazás) (78,000 XNUMX)
    • Tányérok (20)
    • Lemezenkénti felület (Sq.-Ft.) (0.566)

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérsékletÜgynökségi megfelelésKapacitástípuskötetSúlySzélességcsatlakozásÁr
BELL & GOSSETT BP422-30-LCA hőcserélő 30 lemezes 0.0704 Gal / Csatorna | AC2XTQ 2NXT7 BP422-30-LCA-40-től 300 F-ig-225 GPMForrasztott lemez0.070444.5 font.7.48 "2 "MNPT€5,145.37
BELL & GOSSETT BP400-20-LCA hőcserélő 20 lemezes 0.0076 Gal/csatorna | AF9JNX 2NXR1 BP400-20-LCA-40-től 300 F-ig-25 GPMForrasztott lemez0.00764.1 font.568697 "3/4 "MNPT€907.60
BELL & GOSSETT BP410-30-LCA hőcserélő 30 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PYX 2NXR6 BP410-30-LCA-40-től 300-igUL, CRN, ASME50Forrasztott lemez0.015911.3-1 "MNPT€1,534.68
BELL & GOSSETT BP410-50-LCA hőcserélő 50 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PYY 2NXR8 BP410-50-LCA-40-től 300-igUL, CRN, ASME50Forrasztott lemez0.015917.1-1 "MNPT€2,090.06
BELL & GOSSETT BP410-60-LCA hőcserélő 60 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PYZ 2NXR9 BP410-60-LCA-40-től 300-igUL, CRN, ASME50Forrasztott lemez0.015920-1 "MNPT€2,369.85
BELL & GOSSETT BP412-30-LCA hőcserélő 30 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PZA 2NXT4 BP412-30-LCA-40-től 300-igUL, CRN, ASME50Forrasztott lemez0.015911.3-1 "MNPT€1,834.05
BELL & GOSSETT BPR410-14-LCA hőcserélő 14 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PZB 2NXU5 BPR410-14-LCA-40-től 300-igUL, CRN, ASME50Forrasztott lemez0.01596.66-1 "MNPT, 1/2" és 7/8 "SW€1,109.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT BPDW415-20 LCA hőcserélő keményforrasztott lemez 317 243 Btu
€4,021.59 /Mértékegység