WATTS 10 literes sorozatú hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti méret: 3 / 4 " , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Férfi menetes , Mfr. Sorozat: 10L , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet mérete: 3 / 4 " , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , szár hossza: 1 1 / 8 " , Termosztát szonda hossza: 2"
StílusModellMax. HőmérsékletRelief nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
10L-2-75210
210 ° F75 Psi€78.42
A
10L-2-175210
210 ° F175 Psi€78.42
B
10L-2-100210
210 ° F100 Psi€78.42
B
10L-2-125210
210 ° F125 psi€65.66
C
10L-2-150210 3/4
210 F fok150 Psi€70.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?