Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1062B-04 elzárószelep, 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás | BR9HQC 0666100

WATTS 1062B-04 elzárószelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BR9HQC Modell: 1062B-04Kereszthivatkozás: 0666100
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
€95.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárószelep
befejezpolipropilén
Szerelvény típusaEllátás leállítása
Bemeneti anyagpolipropilén
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Anyagpolipropilén
Max. Munkahelyi nyomás10.3 Bar
Mfr. Sorozat1062B
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti anyagpolipropilén
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusFérfi menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025

Termék részletek:

Elzárószelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretMfr. SorozatKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÁr
WATTS 1039B-04 elzárószelep, 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás | BR9FNM 0666102 1039B-04-1 / 4 "1039B-1 / 4 "Quick Connect€95.54
WATTS 1062B-06 elzárószelep, 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás | BR9HQF 0666101 1062B-06-3 / 8 "1062B-3 / 8 "Férfi menetes€101.18
WATTS 1039B-06 elzárószelep, 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás | BT3JTD 0666103 1039B-06-3 / 8 "1039B-3 / 8 "Quick Connect€101.18
WATTS SSC 1/2 elzárószelep, 1/2 hüvelykes méret | CA7KUV 0812010 SSC 1/2Kompressziós kötés1 / 2 "-Kompressziós kötés--€39.48
ajánlatkérés
WATTS ST 1/2 elzárószelep, Npt aljzat, 1/2 hüvelykes méret | CA8HMB 0820846 ST 1 / 2Női menetes1 / 2 "-Női menetes--€18.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1062B-04 elzárószelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás
€95.54 /Mértékegység