WATTS SSC 1/2 elzárószelep, 1/2 hüvelykes méret | CA7KUV 0812010

WATTS SSC 1/2 Stop Valve, 1/2 Inch Size

Tétel: CA7KUV Model: SSC 1/2Kereszthivatkozás: 0812010
€47.77 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárószelep
test anyagaSárgaréz
Vezérlő típusakézikerék
Bemeneti csatlakozásKompressziós kötés
Bemeneti méret1 / 2 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Kimeneti csatlakozásKompressziós kötés

Termék részletek:

Stop Valve, 1/2 Inch Size

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretMfr. SorozatKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÁr
WATTS 1039B-04 elzárószelep, 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás | BR9FNM 0666102 1039B-04-1 / 4 "1039B-1 / 4 "Quick Connect€95.54
WATTS 1062B-04 elzárószelep, 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás | BR9HQC 0666100 1062B-04-1 / 4 "1062B-1 / 4 "Férfi menetes€95.54
WATTS 1062B-06 elzárószelep, 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás | BR9HQF 0666101 1062B-06-3 / 8 "1062B-3 / 8 "Férfi menetes€101.18
WATTS 1039B-06 elzárószelep, 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás | BT3JTD 0666103 1039B-06-3 / 8 "1039B-3 / 8 "Quick Connect€101.18
WATTS ST 1/2 elzárószelep, Npt aljzat, 1/2 hüvelykes méret | CA8HMB 0820846 ST 1 / 2Női menetes1 / 2 "-Női menetes--€18.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SSC 1/2 Stop Valve, 1/2 Inch Size
€47.77 /Mértékegység