COXREELS 1125WCL sorozatú motoros hegesztőkábel -orsók


Szűrő
Teljes hossz: 17.5 "
StílusModellAlapméretKábel hosszaTömlő hosszaSzerelési méretTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1125WCL-6-C
11.38 x 15.38 "-300 láb, 250 láb, 200 láb, 150 láb9.44 x 10 "18.5 "18.75 "€1,387.39
B
1125WCL-6-A
11.38 x 16 "300 láb, 250 láb, 200 láb, 150 láb-9.44 x 10 "18.5 "17.25 "€2,189.42
B
1125WCL-6-EA
11.38 x 16 "300 láb, 250 láb, 200 láb, 150 láb-9.44 x 10 "19.13 "19.88 "€2,538.69
B
1125WCL-6-EB
11.38 x 16 "300 láb, 250 láb, 200 láb, 150 láb-9.44 x 10 "19.13 "19.88 "€2,393.16
B
1125WCL-6-ED
11.38 x 16 "300 láb, 250 láb, 200 láb, 150 láb-9.44 x 10 "19.13 "19.88 "€2,305.84
A
1125WCL-12-C
17.38 x 15.38 "-600 láb, 500 láb, 400 láb, 300 láb15.44 x 10 "18.5 "24.75 "€1,387.39
B
1125WCL-12-A
17.38 x 16 "600 láb, 500 láb, 400 láb, 300 láb-15.44 x 10 "18.5 "23.25 "€2,189.42
B
1125WCL-12-EA
17.38 x 16 "600 láb, 500 láb, 400 láb, 300 láb-15.44 x 10 "19.13 "25.88 "€2,538.69
B
1125WCL-12-EB
17.38 x 16 "600 láb, 500 láb, 400 láb, 300 láb-15.44 x 10 "19.13 "25.88 "€2,393.16
B
1125WCL-12-ED
17.38 x 16 "600 láb, 500 láb, 400 láb, 300 láb-15.44 x 10 "19.13 "25.88 "€2,305.84

1125WCL sorozatú motoros hegesztőkábel -orsók

A Coxreels 1125WCL sorozatú motoros hegesztőkábel-tekercsek ideálisak az ipari és építési területeken történő hegesztési alkalmazásokhoz használt hegesztőkábelek kezelésére és tárolására. Kompakt kialakításúak, mivel az összes elektromos alkatrész a dob belsejében van elhelyezve, ami a keskeny szélességükhöz vezet. Ezek a hegesztőkábel-tekercsek egymásra rakható konzolokkal rendelkeznek, amelyek földelés/vezeték kombinációt hoznak létre egy szervezett egységben a hely optimalizálása és a hatékony és rendezett beállítás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?