VESTIL CART sorozatú automatikus váltású hidraulikus emelőkocsik


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Caster Átm.: 5" , Görgő típusa: (2) merev, (2) forgatható fékkel , Görgő szélessége: 3 3 / 8 " , Keret anyaga: Acél , Első görgő szélessége: 1 1 / 2 " , Fogantyú magassága: 42 1 / 4 " , Görgők száma: 4 , Number of Pumps at High Speed: 33 , Number of Pumps at Low Speed: 53 , Művelet típusa: Láb működtetve , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: Kézikönyv , hátsó görgő szélessége: 2 1 / 2 " , Mérleget tartalmaz: Nem
StílusModellSzivattyúk száma magas beállításonKapacitásszínekSzivattyúk száma alacsony beállításonPeronhosszPlatform szélességHátsó görgő anyagaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CART-550-AS
13550 lbs.Sárga2532 1 / 2 "19 1 / 2 "poliuretán19.75 "€1,576.55
B
CART-900-LP
33900 lbs.Kék5335 5 / 8 "23 3 / 4 "Penész a gumi24 "€3,870.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?