Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1 1/4 740-050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 x 1-1/2 hüvelyk 50psi | AB8QYQ 26X154

WATTS 1 1/4 740-050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 x 1-1/2 hüvelyk 50psi

Raktáron
Tétel: AB8QYQ Modell: 1 1/4 740-050Kereszthivatkozás: 26X154
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
€856.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaVas
BtuH3,075,000
Lemezanyagszilikon
Gyári beállítású nyomás50 psi
Bemeneti méret1.25 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1.5 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság8.75 "
Teljes hossz4.625 "
nyomás tartomány30-75 psi
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.36
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszBtuHLemezanyagÜlés anyagaTavaszi anyagGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS 3/4 740-050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 50 psi vas | AB8QYL 26X150 3 / 4 740-0503"1,352,000szilikonBronzRozsdamentes acél50 psi3 / 4 "1"€303.25
WATTS 3/4 740-075 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 75 Psi vas | AB8QYM 26X151 3 / 4 740-0753"1,886,000szilikonBronzRozsdamentes acél75 psi3 / 4 "1"€284.74
WATTS 1 740-050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1 x 1-1/4 hüvelyk 50 Psi | AB8QYN 26X152 1 740-0503.5 "1,899,000szilikonBronzRozsdamentes acél50 psi1"1.25 "€546.19
WATTS 1 740-075 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1 x 1-1/4 hüvelyk 75 Psi | AB8QYP 26X153 1 740-0753.5 "2,649,000szilikonBronzRozsdamentes acél75 psi1"1.25 "€520.20
WATTS 1 1/4 740-075 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 x 1-1/2 hüvelyk 75psi | AB8QYR 26X155 1 1/4 740-0754.625 "4,285,000szilikonBronzRozsdamentes acél75 psi1.25 "1.5 "€858.16
WATTS 1 1/2 740-050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 50 Psi | AB8QYT 26X156 1 1/2 740-0505.25 "4,237,000szilikonBronzRozsdamentes acél50 psi1.5 "2"€1,215.78
WATTS 1 1/2 740-075 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 75 Psi | AB8QYU 26X157 1 1/2 740-0755.25 "5,909,000szilikonBronzRozsdamentes acél75 psi1.5 "2"€1,181.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1 1/4 740-050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 x 1-1/2 hüvelyk 50psi
€856.98 /Mértékegység