Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1 1/2 740-075 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 75 Psi | AB8QYU 26X157

WATTS 1 1/2 740-075 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 75 Psi

Raktáron
Tétel: AB8QYU Modell: 1 1/2 740-075Kereszthivatkozás: 26X157
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
€1,063.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaVas
BtuH5,909,000
Lemezanyagszilikon
Gyári beállítású nyomás75 psi
Bemeneti méret1.5 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság9.25 "
Teljes hossz5.25 "
nyomás tartomány30-75 psi
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszBtuHLemezanyagÜlés anyagaTavaszi anyagGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS 3/4 740-050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 50 psi vas | AB8QYL 26X150 3 / 4 740-0503"1,352,000szilikonBronzRozsdamentes acél50 psi3 / 4 "1"€272.92
WATTS 3/4 740-075 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 75 Psi vas | AB8QYM 26X151 3 / 4 740-0753"1,886,000szilikonBronzRozsdamentes acél75 psi3 / 4 "1"€284.74
WATTS 1 740-050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1 x 1-1/4 hüvelyk 50 Psi | AB8QYN 26X152 1 740-0503.5 "1,899,000szilikonBronzRozsdamentes acél50 psi1"1.25 "€491.57
WATTS 1 740-075 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1 x 1-1/4 hüvelyk 75 Psi | AB8QYP 26X153 1 740-0753.5 "2,649,000szilikonBronzRozsdamentes acél75 psi1"1.25 "€520.20
WATTS 1 1/4 740-050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 x 1-1/2 hüvelyk 50psi | AB8QYQ 26X154 1 1/4 740-0504.625 "3,075,000szilikonBronzRozsdamentes acél50 psi1.25 "1.5 "€771.29
WATTS 1 1/4 740-075 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 x 1-1/2 hüvelyk 75psi | AB8QYR 26X155 1 1/4 740-0754.625 "4,285,000szilikonBronzRozsdamentes acél75 psi1.25 "1.5 "€772.34
WATTS 1 1/2 740-050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 50 Psi | AB8QYT 26X156 1 1/2 740-0505.25 "4,237,000szilikonBronzRozsdamentes acél50 psi1.5 "2"€1,094.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1 1/2 740-075 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 75 Psi
€1,063.20 /Mértékegység