PARKER Gyorscsatlakozók, 0.8 gal / perc áramlási sebesség, 1/8 hüvelyk méret


Szűrő
Test anyaga: Acél , Testméret: 1 / 8 " , Feltörési nyomás: 23000 psi , Áramlási sebesség: 0.8 Gal / perc , Zár típusa: Záró golyók , Max. Üzemi nyomás: 6000 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Teljes hossz: 2.12 " , Tömítés anyaga: nitril , Szelep típusa: Nem kiömlött
StílusModellKapcsolat típusaMenetméretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
PD222
NPTF1 / 8-27 "€77.17
ajánlatkérés
B
PD243
NPTF1 / 4-18 "férfi€84.92
ajánlatkérés
C
PD242
NPTF1 / 4-18 "€83.42
A
PD240
UNF7 / 16-20€78.59
ajánlatkérés
A
PD260
UNF9 / 16-18€94.22
ajánlatkérés

Gyorscsatlakozók, 0.8 gal / perc áramlási sebesség, 1/8 hüvelyk méret

A Parker PD sorozatú csatlakozók alkalmasak a diagnosztikai tesztport csatlakozóinak csatlakoztatására vagy leválasztására csőcsavarokkal (külső menetes vég), hogy biztosítsák a mechanikai tömítést (6000 PSI névleges érték) és bizonyos fokú eltérést a két alkatrész között. Ezek a csatlakozók horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek a maximális korrózióállóság érdekében, nyomógombos működésűek a gyors reteszeléshez, öblítőfelületű szelepek a levegő behatolása és kiömlése minimalizálása érdekében, valamint nitril tömítőanyag a szivárgásmentes ragasztás érdekében. Megfelelnek a SAE szabványoknak, amelyek globális felcserélhetőséget tesznek lehetővé más, hasonló specifikációjú tesztpont-csatlakozókkal, és NPTF és UNF típusú csatlakozásokban is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?