Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07030.060.0025 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M6 x 1.00, 25 mm hosszú, 100 PK | AH7TPQ 38CX31

GRAINGER M07030.060.0025 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M6 x 1.00, 25 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7TPQ Típus: M07030.060.0025Kereszthivatkozás: 38CX31

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€44.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.10mm
Fejmagasság4mm
fej típusaElő/Utó
Hossz25 láb.
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07030.060.0025 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M6 x 1.00, 25 mm hosszú, 100 PK
€44.60 /csomag