INGERSOLL-RAND Légütő kulcsok


Szűrő
Test stílus: D-fogantyú , Szükséges nyomás: 90 psi , Típus: 6 "kiterjesztett
StílusModellFogantyúLégbevezetőÜllőFogantyú típusaHáz anyagaMax. forgatónyomatékMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
3955B2TI
-1 / 2 "NPTStandard D-fogantyúTitán5000 ft.-lb.3 / 4 "16.5 "€11,962.62
B
216B
-1 / 4 "NPTStandard -Alumínium200 ft.-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€499.85
C
236
-1 / 4 "NPTStandard -Alumínium450 ft.-lb.3 / 8 "7.125 "€310.37
D
295A
-1 / 2 "NPTStandard -Alumínium1475 ft.-lb.1 / 2 "10.5 "€1,763.52
E
261-3
-3 / 8 "NPT3 "kiterjesztett-Alumínium1200 ft.-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,197.10
F
285B-6
-1 / 2 "NPT6 "kiterjesztettD-fogantyúAlumínium1475 ft.-lb.1 / 2 "20 "€1,483.55
G
2850MAX-6
Alumínium---Alumínium / kompozit2100 ft.-lb.3 / 4 "13 7 / 64 "€1,720.80
H
2135PTIMAX
Összetett1 / 4 "NPTStandard Pisztoly markolatTitán780 ft.-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€750.83
I
259
Fém3 / 8 "NPTStandard Pisztoly markolatFém1050 ft.-lb.3 / 8 "8 3 / 5 "€902.12
J
232TGSL
Gumi1 / 4 "NPTStandard --625 ft.-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€727.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?