Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS M3024-125-B40-08-06 Indexable Face Mill, 5.4280 Inch Max. Cutting Dia, 1.5750 Inch Arbor Dia | CU8JRT 56MZ66

WALTER TOOLS M3024-125-B40-08-06 Indexálható homlokmaró, 5.4280 hüvelyk, max. Vágó átm., 1.5750 hüvelykes karzat átm

Raktáron
Tétel: CU8JRT Model: M3024-125-B40-08-06Kereszthivatkozás: 56MZ66
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
€2,419.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható arcmaró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2053
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számVágó Dia.Ár
WALTER TOOLS F5141.B40.160.Z13.12 Indexálható homlokmaró F5141B40160Z1312 | AH4YZP 35RG91 F5141.B40.160.Z13.12F5141.B40.160.Z13.126.299 "€2,764.04
WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indexálható homlokmaró F5141UB38152Z1312 | AH4YZR 35RG93 F5141.UB38.152.Z13.12F5141.UB38.152.Z13.126"€2,764.04
WALTER TOOLS M2331-050-B22-03-15 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWP 56MV88 M2331-050-B22-03-15--€1,400.95
WALTER TOOLS M5130-050-B22-06-15 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWQ 56MV92 M5130-050-B22-06-15--€1,121.55
WALTER TOOLS M5130-063-B22-11-05 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWR 56MX74 M5130-063-B22-11-05--€1,507.53
WALTER TOOLS M2136-063-B22-08-06 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWT 56MX71 M2136-063-B22-08-06--€1,961.18
WALTER TOOLS M5130-054-B22-03-15 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWU 56MV97 M5130-054-B22-03-15--€974.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS M3024-125-B40-08-06 Indexálható homlokmaró, 5.4280 hüvelyk, max. Vágó átm., 1.5750 hüvelykes karzat átm
€2,419.25 /Mértékegység