VESTIL DOB RACK-2 egymásra rakható dobtartó, 2 dob, 55 gallon

Raktáron
Tétel: AG7QXK Modell: DRUM-RACK-2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€304.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob állvány
elfogadja55 literes dob
Kapacitás1600 lbs.
színekSárga
Dob mérete55 gal.
Magasság12.75 "
Hossz29.88 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dobok száma2
Vastagság1 / 4 "
Függőleges vagy vízszintesVízszintes
Szélesség45.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)32.39
Hajó hossza (cm)75.88
Hajószélesség (cm)115.57
HS-kód8428900290
Származási országCN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Kettőnél több dobot rakhatok a DRUM-RACK-2 acél állványomra?

V. Igen, az 55 gallonos hordókat könnyedén egymásra rakhatja legfeljebb négy állványra szállítás vagy raktározás közben.

K. Áthelyezhetem ezeket az acél állványokat egyik helyről a másikra?

A. Modellek DR-CART-2 és a DR-CART-3 A dobtartós babák 8–8 hüvelykes forgatható görgőkkel és XNUMX–XNUMX hüvelykes forgatható görgőkkel rendelkeznek kerékfékkel, a könnyű hordozhatóság érdekében. Mindkét modellben egy-egy dob állvány helyezhető el.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekAnyagSzélességÁr
VESTIL DOB-RACK-3 egymásra rakható dobtartó, 3 dob, 55 gallon | AG7QXL DOB-RACK-32400 lbs.SárgaAcél71.5 "€434.61
VESTIL DRUM-RACK-2-G egymásra rakható dobtartó, 2 dob | CE3CNH DOB-RACK-2-G1600 lbs.SzürkeAcél45.5 "€269.16
ajánlatkérés
VESTIL DRUM-RACK-2-SS Halmozható dobtartó, 2 dob | CE3CNJ DOB-RACK-2-SS1600 lbs.EzüstRozsdamentes acél45.5 "€794.58
ajánlatkérés
VESTIL DRUM-RACK-3-G egymásra rakható dobtartó, 3 dobos CE3CNK DOB-RACK-3-G2400 lbs.SzürkeAcél71.5 "€379.24
ajánlatkérés
VESTIL DRUM-RACK-3-SS egymásra rakható dobtartó, 3 dobos CE3CNL DOB-RACK-3-SS2400 lbs.EzüstRozsdamentes acél71.5 "€1,360.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DOB RACK-2 egymásra rakható dobtartó, 2 dob, 55 gallon
€304.76 /Mértékegység