Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indexálható homlokmaró F5141UB38152Z1312 | AH4YZR 35RG93

WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indexálható homlokmaró F5141UB38152Z1312

Raktáron
Tétel: AH4YZR Típus: F5141.UB38.152.Z13.12Kereszthivatkozás: 35RG93
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
€2,764.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható arcmaró
ANSI számF5141.UB38.152.Z13.12
Vágási szög90 fok
Vágó Dia.6"
Vágási irányJobb
A vágás mélysége0.472 "
Helyezze be a csavartFS2081
Helyezze be a méretet1306
Szükséges betétek száma13
Teljes hossz1.378 "
Hangmagasságközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országDE

Termék részletek:

    • Kulcs: FS2003

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számVágó Dia.Ár
WALTER TOOLS F5141.B40.160.Z13.12 Indexálható homlokmaró F5141B40160Z1312 | AH4YZP 35RG91 F5141.B40.160.Z13.12F5141.B40.160.Z13.126.299 "€2,764.04
WALTER TOOLS M2331-050-B22-03-15 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWP 56MV88 M2331-050-B22-03-15--€1,400.95
WALTER TOOLS M5130-050-B22-06-15 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWQ 56MV92 M5130-050-B22-06-15--€1,121.55
WALTER TOOLS M5130-063-B22-11-05 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWR 56MX74 M5130-063-B22-11-05--€1,507.53
WALTER TOOLS M2136-063-B22-08-06 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWT 56MX71 M2136-063-B22-08-06--€1,961.18
WALTER TOOLS M5130-054-B22-03-15 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWU 56MV97 M5130-054-B22-03-15--€974.99
WALTER TOOLS M5130-063-B22-14-05 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos fogaskerék Oldalsó vágóélszög | CU8HWV 56MX75 M5130-063-B22-14-05--€1,591.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indexálható homlokmaró F5141UB38152Z1312
€2,764.04 /Mértékegység