PARKER MB sorozat, rozsdamentes acél háromutas gömbcsapok, 3 darabból álló szelepszerkezet


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Testforma: 3-Way , Megfelelőség: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Fogantyú anyaga: Nejlon , Max. Gőznyomás: 3000 psi wsp , Ülés anyaga: AFP , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Temp. Hatótávolság: -65 fok. 300 fokig. F , Cső mérete: 3 / 8 " , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellSzár típusatest anyagaKapcsolat típusaFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretKikötőTömítés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
4F-MB6XPFA-SSP
1 darabosRozsdamentes acélFNPT x FNPT x FNPTÉk3000 pis WOG1 / 4 "1 / 4 "AFP€523.35
B
6A-MB6XPFA-SSP
12 "x 51"316 Stainless SteelComp. x Össz. x Össz.Fogantyú3000 psi WOG3 / 8 "TelePTFE€623.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?