VESTIL CHIP sorozatú forgács- és hulladékszállító teherautók


Szűrő
Görgő típusa: Merev, forgatható, fékkel forgatható , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Mélység: 66 2 / 3 " , Mérő: 14 ga. , Magasság: 37 4 / 9 " , Beltér kültér: Beltéri, kültéri , Anyaga: Acél , Csomag méret: 1 , Kád anyaga: Fém , Kerékátm.: 8" , Kerék anyaga: Üveggel töltött nylon
StílusModellTerhelhetőségkötetSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CHIP-17.5
1500 lbs.17 1/2 köb. ft.26 3 / 8 "€2,487.11
B
CHIP-26.7
2000 lbs.26 2/3 köb. ft.38 3 / 8 "€3,247.43
C
CHIP-22.2
2000 lbs.22 1/5 köb. ft.32 3 / 8 "€2,987.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?