Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 Indexálható maró F4138w32032z0243 | AD6DAF 44W251

WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 Indexálható maró F4138w32032z0243

Raktáron
Tétel: AD6DAF Típus: F4138.W32.032.Z02.43Kereszthivatkozás: 44W251

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,632.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza2.126 "
Átmérő1.575 "
Helyezze be a csavartFS1457 Torx 9 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4138.W32.032.Z02.43
Szükséges betétek száma15
Teljes hossz3.976 "
Shank Dia.HSK-A63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0395
Hajó magassága (cm)20.02
Hajó hossza (cm)6.5
Hajószélesség (cm)6.5
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F4138.W40.040.Z03.54 Indexálható maró F4138w40040z0354 | AD6CXE 44W157 F4138.W40.040.Z03.54T36 "-1.142 "1.575 "FS1453 Torx 15 IPF4138.W40.040.Z03.5461.141 "€2,381.13
WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 Indexálható maró F4138b27063z0543 | AD6CXJ 44W161 F4138.B27.063.Z05.431.0631.063 "1.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4138.B27.063.Z05.43122.755 "€3,254.20
WALTER TOOLS F4138.H63A.040.Z03.54 Indexálható maró F4138h63a040z0354 | AD6DAG 44W252 F4138.H63A.040.Z03.54HSK-A100 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.H63A.040.Z03.54163.936 "€3,134.01
WALTER TOOLS F4138.T28.032.Z02.33 Indexálható maró F4138t28032z0233 | AD6DAM 44W257 F4138.T28.032.Z02.33T36 "-1.299 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T28.032.Z02.3392.165 "€1,442.54
WALTER TOOLS F4138.T36.040.Z03.33 Indexálható maró F4138t36040z0333 | AD6DAN 44W258 F4138.T36.040.Z03.33SK40 AD / B-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T36.040.Z03.33153.936 "€1,807.91
WALTER TOOLS F4138.B16.040.Z03.33 Indexálható maró F4138b16040z0333 | AD6DAT 44W262 F4138.B16.040.Z03.330.630.866 "1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.B16.040.Z03.33162.559 "€1,807.91
WALTER TOOLS F4138.B22.050.Z04.43 Indexálható maró F4138b22050z0443 | AD6DAU 44W263 F4138.B22.050.Z04.430.8660.63 "0.157 "1.575 "FS1495 Torx 20 IPF4138.B22.050.Z04.4331.574 "€2,556.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 Indexálható maró F4138w32032z0243
€1,632.68 /Mértékegység