EBERBACH Kölcsönös rázógép, robbanásbiztos


Szűrő
Befejezés: Erõs bevonattal , Hossz: 39 " , Sebesség: 90-240 osc / perc , Stroke: 1.5 " , Szélesség: 20 "
StílusModellFeszültségHzKapacitásMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
E5905
115V50/60100 lbs.11 "€26,120.04
B
E5905.25
230V50/60100 lbs.11 "€11,642.40

Kölcsönös rázógép, robbanásbiztos

Az Eberbach reciprok rázógépeket egy edény tartalmának változó sebességű rázatására és keverésére tervezték. 1. osztályú (D csoport) és 2. osztályú (F és G csoport) besorolásúak, hogy biztonságot nyújtsanak az elektromos robbanásokkal szemben a veszélyes helyeken. Ezek a rázógépek porszórt bevonattal rendelkeznek, amelyek akár 100 font súlyt is kibírnak, és 50/60 Hz-es motorral rendelkeznek a változtatható rázáshoz, percenkénti 90 és 240 oszcilláció közötti sebességgel. A 1.5 hüvelykes löket erőteljes keverést tesz lehetővé. Ezek a robbanásbiztos reciprok rázók 115 és 230 VAC névleges feszültséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?