Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS DNMA150608-2 WCB50 Carbide Turning Insert Hardened Material | AF9MWN 30FN80

WALTER TOOLS DNMA150608-2 WCB50 keményfém esztergabetét edzett anyag

Raktáron
Tétel: AF9MWN Modell: DNMA150608-2 WCB50Kereszthivatkozás: 30FN80
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
€169.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számDNMA442-2
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatWCB50
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot55 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet15
Helyezze be a vastagságot0.25 "
ISO számDNMA150608-2WCB50
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma4
Orr sugara0.031 "
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusDNMA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)1.5
Hajó hossza (cm)4.19
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (igen)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS DNMA150604-2 WCB50 Carbide Turning Insert Hardened Material | AF9MWL 30FN77 DNMA150604-2 WCB50DNMA441-20.015 "€163.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS DNMA150608-2 WCB50 keményfém esztergabetét edzett anyag
€169.58 /Mértékegység