ACME ELECTRIC T181221 ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 5000VA, zord környezet | BC7PYA

ACME ELECTRIC T181221 ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 5000VA, zord környezet

Raktáron
Tétel: BC7PYA Típus: T181221

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,143.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság13.85 "
Hossz10.19 "
Max. Hőmérséklet55 fok C
Szerelési típusFal
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség240 X 480 V
Másodlagos feszültség120V
Szélesség13.25 "
Tekercselő anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63

Termék részletek:

    • 240 X 480 V elsődleges feszültség, 120 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
ACME ELECTRIC T181219 ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 2000VA, zord környezet | BC7RKK T18121914.77 "7.13 "10.31 "€1,051.54
ACME ELECTRIC T181220 ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 3000VA, zord környezet | BC7YAE T18122014.77 "7.13 "10.31 "€1,871.88
ACME ELECTRIC T181223 ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 10000VA, zord környezet | BC8BMP T18122316.47 "12.94 "13.88 "€3,302.70
ACME ELECTRIC T181217 ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 1000VA, zord környezet | BC9TBH T18121713.1 "7.13 "10.31 "€732.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T181221 ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 5000VA, zord környezet
€2,143.07 /Mértékegység