Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25256 Könyök P x P 2 x 2 hüvelyk | AC6WQW 36N792

VIEGA MEGAPRESS 25256 Könyök P x P 2 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WQW Típus: 25256Kereszthivatkozás: 36N792
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
€116.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel45 fokos könyök
test anyagaAcél
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás125 psi
Csőméret2 "x 2"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA MEGAPRESSG

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 25231 Könyök P x P 1/2 x 1/2 hüvelyk | AC6WQQ 36N787 252311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€24.76
VIEGA LLC 25236 Könyök P x P 3/4 x 3/4 hüvelyk | AC6WQR 36N788 252363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€29.89
VIEGA LLC 25241 Könyök P x P 1 x 1 hüvelyk | AC6WQT 36N789 252411 "x 1"1"€37.29
VIEGA LLC 25246 könyök P x P 1-1/4 hüvelyk | AC6WQU 36N790 252461-1/4" x 1-1/4"1.25 "€66.27
VIEGA LLC 25251 könyök P x P 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk | AC6WQV 36N791 252511-1/2" x 1-1/2"1.5 "€82.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25256 Könyök P x P 2 x 2 hüvelyk
€116.68 /Mértékegység